Compresor rotatorio de tornillo desnudo Vilter VSS-1051

Compresor rotatorio de tornillo desnudo Vilter VSS-1051

Compresor de tornillo Vilter serie VSS. Modelo: VSS-1051A025231BPAAAN. N.º de serie: 1390. N.º de pedido: K06154-2. Presión de prueba del compresor (PSIG): 450. RPM máximas: 3500.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAMF01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VSS-1051 A025231BPAAAN
  • Número de serie: 1390
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • Modelo de compresor: VSS-1051 A025231BPAAAN
  • Compresor SN: 1390
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 450
  • Relación de volumen del compresor: 2.0-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 52
  • Peso libras): 2,100
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor rotatorio de tornillo desnudo Vilter VSS-1051

Precio:
$0
Vender artículos similares