O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Vilter VSS1201 Rotary Screw Compressor Package (Vilter VSS1201, 500 Hp, 460 V)
Vilter VSS Rotary Screw Compressor Package. Model: VSS1201. Serial No: 4134. Order No: SO65111. Compressor Test Pressure(PSIG): 600. Certified by Vilter Oil Separator: National Board: 43797, Serial No: 3-18633-2. Year Built: 1993. MAWP: 300 PSI @ 400 F. MDMT: -20 F @ 300 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SIRA04
- Fabricante: Vilter
- Modelo: VSS1201
- Número de serie: 4134
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Vilter
- Modelo de paquete: VSS1201
- Paquete SN: 4134
- Orden del paquete: SO65111
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 600
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Vilter
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: VSS1201
- Compresor SN: 4134
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 600
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2.0-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 43797
- Tipo de enfriamiento de aceite: Water
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 378632
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Vilter
- Descripción del micropanel de control: Vission 20/20
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 500
- RPM del motor: 3,570
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 560
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 505USS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 180
- Ancho (pulgadas): 60
- Altura (pulgadas): 80
- Peso libras): 9,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2026
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!