Cotizando activamente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Vilter VVR-RB-NEC-LI R717 - Paquete de compresor de tornillo rotativo VSM 401 (Vilter VSM401, 60 HP 208-230/460 V)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter. Modelo de unidad compresora: VVR-RB-NEC-LI-R717 VSM401. Fecha del fabricante: 01/05. Motor eléctrico Leeson - 60 HP, Voltios: 208-230/460. Amperios: 145-134/67, RPM: 3550, Estructura: 326TS, Incluye: ODP. Certificado por el separador de aceite de refrigeración estándar - Junta Nacional: 407153, Modelo: A27620B, Año de construcción: 2000. MAWP: 370 PSI @ 400 F. MDMT: -20 F @ 370 PSI. Panel de microcontrol Vilter Visson.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GWIC02
- Fabricante: Vilter
- Modelo: VVR-R-B-NEC-LI R717 - VSM 401
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Vilter
- Modelo de paquete: VVR-R-B-NEC-LI R717 - VSM 401
- Orden del paquete: K22571
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 350
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Vilter
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: VSM401
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 2001
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 407153
- Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Leeson
- Caballos de fuerza del motor (HP): 60
- RPM del motor: 3,550
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 145-134/67
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 326TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 84
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 60
- Peso libras): 5,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2001
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: Missing the package data plate.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
















































