Viscosímetro Brookfield Engineering Labs Inc. DV-I Prime

Viscosímetro Brookfield Engineering Labs Inc. DV-I Prime

Brookfield Engineering Labs Inc. Viscosímetro DV-I Prime. Modelo: RVDVI+. 115 V, 50/60 Hz, 22 vatios. Cuenta con detección de viscosidad y medición de temperatura continua y simultánea (con el uso de una sonda opcional) y, con su función de medición temporizada, puede enviar datos a una PC o impresora. El software opcional permite la recopilación, análisis y registro de datos de prueba. Los rangos de viscosidad están entre 100 centipoises y 13 millones de centipoises, entre 0,3 y 110 rpm. Las aplicaciones incluyen: adhesivos termofusibles, lechadas, cremas, productos lácteos, barnices y pinturas de ceRam Industriesic. Utilizado anteriormente con Crane Plumbing en su línea de fabricación de porcelana. (H16)(ACN25).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH282
  • Fabricante: Brookfield Engineering Labs Inc.
  • Modelo: RVDVI+
  • Número de serie: AE50263
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Viscosímetro Brookfield Engineering Labs Inc. DV-I Prime
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente