Vitrina refrigerada de vidrio curvado serie Signature de Federal Industries

Vitrina refrigerada de vidrio curvado serie Signature de Federal Industries

Vitrina de la serie Signature con encimera refrigerada de vidrio curvo de Federal Industries. Modelo: CRB3628. Refrigerante: R-134A. Requisitos: 1/3 hp, 120 V, 8,1 amperios, 60 Hz, monofásico. Las especificaciones incluyen: estilo de vidrio curvo con vidrio frontal templado termopanel y paneles finales acrílicos, diseñado para alineaciones continuas de gabinetes y flexibilidad de instalación, que también incluye: termómetro ajustable y removible, puertas traseras corredizas, luces para estantes, soportes para estantes y cable negro. estantes. Cuenta con un serpentín de gran tamaño que contribuye a una temperatura promedio de la caja de 38° F a 40° F y un sistema de ventilador de baja velocidad que mantiene una alta humedad y frescura del producto. Peso de envío: 390 libras. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies 5-1/4 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto (ACN48).

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JJTT11
  • Fabricante: Federal Industries
  • Modelo: CRB3628
  • Número de serie: 07101846344-6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vitrina refrigerada de vidrio curvado serie Signature de Federal Industries
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente