Volcador/licuadora con contenedor invertido Tote Systems - 448 galones

Volcador/licuadora con contenedor invertido Tote Systems - 448 galones

2004 Volcador/licuadora con contenedor invertido Tote Systems. (6) Contenedores de acero inoxidable 304, “Value-Line”. Capacidad máxima del contenedor: 100 pies cúbicos o 748 galones. El volumen de mezcla del contenedor total es de 60 pies cúbicos o 448 galones. Batidora de mano con panel de control: Material de construcción de la licuadora: acero al carbono. Transformador de control industrial de alta resistencia. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 8 pulgadas de ancho x 2 pies de alto. Motor eléctrico Sumitomo, 1-1/2 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 4,6/2,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión Sumitomo, relación: 2559, rpm fuera: 0,684 (final). Dimensiones totales: 8 pies de largo x 8 pies de ancho x 13 pies de alto. Incluye cono de descarga de aluminio. El cono está equipado con una válvula de mariposa de 7-3/4 pulgadas operada manualmente. Entrada: (1) 1 pie 9-1/2 pulg. de diámetro. Tapa abierta. Salida: (1) 7-3/4 pulg. de diámetro. Puerto de válvula de mariposa. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 1 pie 11-5/8 pulgadas de ancho x 1 pie 1-3/8 pulgadas de alto (ACN620).

Haga clic aquí para ver un vídeo de la máquina en funcionamiento.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GRGM01.62
  • Fabricante: Tote Systems
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Sumimoto
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1730
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 4.6/2.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 96
  • Ancho (pulgadas): 96
  • Altura (pulgadas): 156
Detalles adicionales del producto
Volcador/licuadora con contenedor invertido Tote Systems - 448 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente