Volumen del tanque del compresor de aire: 40 galones

Volumen del tanque del compresor de aire: 40 galones

Compresor de aire. Volumen del tanque: 40 galones. Dimensiones del tanque: 16 pulg. de diámetro x 45 pulg. L. Tornillo de alivio de presión. Motor General Electric, 2 hp, 115/230 V, 115 SF a voltios nominales, 60 ciclos. Capacidades del compresor: 60 ciclos y 23/11,5 FLA y 1720 velocidades, 50 ciclos y 26/13 FLA y 1430 velocidades. Cambiar arranque/parada. Manómetro: 0-200 psi. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSLP618.
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Volumen del tanque del compresor de aire: 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente