Vortex Z12-2SS-SL-30-MG-CIP Desviador de título de sello de 2 vías

Vortex Z12-2SS-SL-30-MG-CIP Desviador de título de sello de 2 vías

Desviador de título de sello de 2 vías Vortex. Modelo: Z12-2SS-SL-30-MG-CIP. Número de serie: V141556-038811. Material: acero inoxidable 316L. Diámetro cuadrado. Modelo de línea recta. Anteriormente utilizado para metales y residuos.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTAB24
  • Fabricante: Vortex
  • Modelo: Z12-2SS-SL-30-MG-CIP
  • Número de serie: V141556-038811
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 48
  • Peso libras): 150
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2016
  • Año retirado de la producción: 2022
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Metal & Waste
Vortex Z12-2SS-SL-30-MG-CIP Desviador de título de sello de 2 vías

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente