Votador Cherry-Burrell 6 x 24

Votador Cherry-Burrell 6 x 24

Cherry-Burrell Votator 6 x 24. Modelo 624DE-LS, S/N 1172. Entrada: 2 pulg. Salida: 2 pulg. Entradas/salidas de circulación de agua: (2) Piñones de 1 pulg.: (2) MAWP de 5 pulg.: 400 psi. Temperatura máxima: 400 °F. Caja de control Furnas: N.º de catálogo 14CP32AA71, 200/230 V, 460/575, 3/5 fases, amperios máximo 18. Dimensiones interiores del votador: 6 pulgadas de diámetro interior x 27 pulgadas de largo. Eje del votador: 24 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 47 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 125.WAEQ01.40
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 624DE-L-S
  • Número de serie: 1172
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Votador Cherry-Burrell 6 x 24
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente