Votador de proceso Chemetron - 6x48

Votador de proceso Chemetron - 6x48

Votador de proceso Chemetron- 6x48. Modelo: 2E648A. Número de serie: 79505v2. Dimensiones del raspador: 6 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Tubo con camisa, modelo: 10191, S/N: A3427, carcasa MAWP a 375 °F: 400 psi, camisa MAWP a 375 °F: 150 psi. Motor eléctrico Reliance, 7,5 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 21/10,5 amperios, 60 hz, trifásico. Motor eléctrico Reliance, relación 20,9, 83 rpm (final), 5598 lbs-pulg de torsión. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line (producto), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. (medios) Brida cuadrada de 4 pernos con diámetro de 3/4 pulg. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 5-1/2 pulg. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. (medios) Brida cuadrada de 4 pernos con 1/2 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 3-1/2 pulg., (1) 5 pulg. de diámetro. tubería (producto) con un diámetro de 9 pulgadas. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 7-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 27 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JME1
  • Fabricante: Chemetron
  • Modelo: 2E648A
  • Número de serie: 79505v2
Detalles del votador y del intercambiador de calor
  • Número de tubos votadores: 1
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 6
  • Longitud del tubo (pulgadas): 48
  • Descripción del eje, cuchilla y raspador: Scrapper dimensions: 6 in. L x 2 in. W.
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. Q-line fitting (product), (1) 2-1/2 in. dia. (media) 4-bolt square flange with 3/4 in. dia. attachment holes at a center-to-center distance of 5-1/2 in. Outlets: (1) 1-1/2 in. dia. (media) 4-bolt square flange with 1/2 in. dia. attachment holes at a center-to-center distance of 3-1/2 in., (1) 5 in. dia. pipe (product) with a 9 in. dia. flange and (8) 3/4 in. dia. attachment holes at a center-to-center distance of 7-1/2 in.
  • MAWP (PSI a temperatura): Shell Side: 400psi @ 375 ° F. Jacket Side: 150psi @ 375 °F.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 21/10.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 51
Detalles adicionales del producto
Votador de proceso Chemetron - 6x48
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente