Votador ovalado de alta resistencia Cherry-Burrell 6 x 72

Votador ovalado de alta resistencia Cherry-Burrell 6 x 72

Cherry-Burrell Votator ovalado extra resistente 6 x 72. Modelo: 10672L. Número de serie: 81153VA. Nat'l Bd: 702. Construcción en acero inoxidable 316, con panel de control. MAWP de carcasa a 375 °F: 400 psi. Chaqueta MAWP a 375 °F: 100 psi. Diámetro del eje: 5 pulgadas. Dimensiones del raspador: 6 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Motor eléctrico Reliance, 20 hp, 1160 rpm, 230/460 V, 60/30 amperios, 60 Hz, trifásico. Variador de velocidad Reeves, relación 14, velocidades de salida máxima/mínima 190/28,6 rpm. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. NPT (chaqueta hembra), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S (producto), (2) 1/2 pulg. de diámetro. casquillos macho. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (chaqueta hembra), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S (descarga del producto a través de una válvula de desvío), (2) 1/2 pulg. de diámetro. casquillos macho. Dimensiones totales: 13 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto (ACN 543).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tPPMI001.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 10672L
  • Número de serie: 81153VA
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Votador ovalado de alta resistencia Cherry-Burrell 6 x 72
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente