Votador USF 6 X 72

Votador USF 6 X 72

Votador USF 6 x 72, modelo GSSHE, S/N 89330HA, fabricante. Serie A49771, 1990, lado de la carcasa mawp 400 psi a 375 °F a -20 °F lado del tubo 150 psi a 375 °F a -20 °F, Votator 4-1/2 pulgadas de diámetro x 8 pies de largo, barril 14 Diámetro x 70 pulgadas de largo, total 12 pies de largo x 27 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto, conexiones de 2 pulgadas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 125.BASF368.4a
  • Fabricante: USF
  • Modelo: GSSHE
  • Número de serie: 89330HA
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Votador USF 6 X 72
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente