Votadores Waukesha Cherry-Burrell con estructura de acero inoxidable

Votadores Waukesha Cherry-Burrell con estructura de acero inoxidable

(2) Votadores Waukesha Cherry-Burrell con estructura de acero inoxidable. Modelo: 6 x 72. (2) Serie RX de motorreductor de Sew-Eurodrive, Inc. Motor: 7,5 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Unidad de engranajes: Relación 3,87, Potencia: 444 rpm finales. Tubos del producto: 6 pulgadas de diámetro interior, 72 pulgadas de largo. Puertos del producto: Conexiones I-line de 2 pulg. Shell MAWP: 400 PSI a 375 °F y Shell MDMT: -20 °F a 400 PSI. Chaqueta MAWP: 80 PSI a 375°F y Chaqueta MDMT: -20°F a 80 PSI. Puertos de chaqueta: Conexiones FNPT de 1 ½ pulg. El eje mutador se monta mediante un diseño concéntrico. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si estos votantes deben encargarse de su tarea específica. Los mutadores son actualmente material de Celcon. Las cuchillas y las unidades se pueden cambiar para adaptarlas a su aplicación (costo adicional). *Nota: 1 de las 3 unidades que se muestran se ha retirado del patín y se vende por separado. Quedan dos unidades. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 5 pies de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF347.82a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 6 x 72
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Votadores Waukesha Cherry-Burrell con estructura de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente