Votador 4x120

Votador 4x120

1990 Votator 4x120 Modelo 4SSHE, S/N A5100, intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable para calor/frío. medio de calentamiento/enfriamiento de agua. Mawp de carcasa 200 psi a 365 F, mawp de tubo 150 psi a 365 F, 3 hp 208-230/460 voltios 1725 rpm, relación 10.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 110.GR706
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 4SSHE
  • Número de serie: A5100
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Votador 4x120
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente