- Detalles del producto
WA Kates Co. Válvula de control de caudal
WA Kates Co. Válvula de control de caudal. Modelo: LB11B-A. S/N: 37677. Cuerpo: acero inoxidable. Adorno: acero inoxidable. W.P interno máximo: 275 PSIG a 100 °F. Banda reguladora de presión diferencial 150 PSI Entrada/salida: (2) Línea S de 3 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: NOI1026
- Fabricante: W. A. Kates Co.
- Modelo: LB11B-A
- Número de serie: 37677
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 22
- Ancho (pulgadas): 16
- Altura (pulgadas): 28
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!























