Walker C-10081 Tanque vertical de acero inoxidable (6000 galones)

Walker C-10081 Tanque vertical de acero inoxidable (6000 galones)

Tanque sin camisa Walker Vertical SS. Número de dibujo: C-10081. Número de serie: 2411-16722. Fecha de construcción: 09-1995. Presión de trabajo máxima permitida: Recipiente: ATM PSI @ AMB F. Material: Acero inoxidable 304. Capacidad total de retención: 6000 galones. Salidas inferiores: (1) Tri-Clamp de 4". (1) Variante de 2 1/2" de un accesorio NPT. Salidas superiores: (1) Tri-Clamp de 3", (1) Tri-Clamp de 1-1/2" .
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EFN08
  • Fabricante: Walker
  • Modelo: C-10081
  • Número de serie: 2411-16722
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: SS Single Shell
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 6,000
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): ATM PSI @ AMB F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Bottom outlets: 1 -4" Tri-Clamp, 1 - 2 1/2" variant of an NPT fitting. Top Outlets: (1) - 3 " Tri-Clamp, (1) 1-1/2" Tri-Clamp.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 118
  • Ancho (pulgadas): 118
  • Altura (pulgadas): 192
  • Peso libras): 6,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Walker C-10081 Tanque vertical de acero inoxidable (6000 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente