Walker Cilíndrico Vertical Refrigerado Tipo Silo Tanque de Almacenamiento 30,000 Galones

Walker Cilíndrico Vertical Refrigerado Tipo Silo Tanque de Almacenamiento 30,000 Galones

Tanque de almacenamiento tipo silo refrigerado cilíndrico vertical Walker: 30 000 galones. Modelo 9844, N/S VSHT-4112-R. Alcoba de acero inoxidable. Cip y línea de ventilación con sprayball. Se eliminó la agitación mecánica. Entrada y salida de abrazadera de 3 pulg. Sólo concha de rey. 220 pies cuadrados de pared fría de 150 psi para agua helada. Distorsión interior de la cabeza superior y de las paredes laterales. Dimensiones: 10 pies-1/2 pulg. de diámetro. x 60 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 195.cR520-A.
  • Fabricante: Walker
  • Modelo: 9844
  • Número de serie: VSHT-4112-R
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Walker Cilíndrico Vertical Refrigerado Tipo Silo Tanque de Almacenamiento 30,000 Galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente