Wanner Engineering, Inc. Bomba de celda hidráulica de acero inoxidable

Wanner Engineering, Inc. Bomba de celda hidráulica de acero inoxidable

Wanner Engineering, Inc. Bomba de celda hidráulica de acero inoxidable. Caudal máximo: 35 GPM a 1150 RPM. Material del cabezal de la bomba: acero inoxidable 316. Configurado originalmente con los siguientes elementos: Material del diafragma/anillo tórico: EDPM. Material de válvula/asiento de válvula: Nitronic 50. Resortes de válvula: Elgiloy. Retenedores de resortes de válvula: Acero inoxidable 17-7 PH. Hydra-Oil: 40 peso, alta temperatura, compatible con edpm. Motor eléctrico norteamericano: 7,5 hp, 1180 rpm, n.º de catálogo: H1272, 208-230 /460 voltios, 21,0-19./ 9,5 amperios, 60 hz, trifásico, bastidor: 254T. ABB VFD: tipo: ACH401600632, código no: 64078887. (1) Salida de triple abrazadera de 1-1/2 pulg. (1) Entrada de triple abrazadera de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWCS05.2
  • Fabricante: Wanner Engineering Inc.
  • Modelo: D35EASENNEHD
  • Número de serie: 139536
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Wanner Engineering, Inc. Bomba de celda hidráulica de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente