Wanner Engineering Inc. Bomba de desplazamiento positivo Hydra-Cell

Wanner Engineering Inc. Bomba de desplazamiento positivo Hydra-Cell

Wanner Engineering Inc. Bomba de desplazamiento positivo Hydra-Cell. Modelo: H25X-FSGNNEH. El caudal de la bomba nueva es de 20 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor de lección, 7,5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz. Las bombas Hydra-Cell de Wanner presentan: diseño compacto sin sello y son la opción óptima para manejar fluidos corrosivos o abrasivos con partículas, fluidos calientes, polvos humectables, adhesivos, agua salada, agua recuperada, lodos, gases líquidos, fertilizantes, soluciones jabonosas y otros. con propiedades viscosas. Base de acero inoxidable. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (ACN86).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPF2261.2
  • Fabricante: Wanner Engineering Inc.
  • Modelo: H25X-FSGNNEH
  • Número de serie: 67811
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Wanner Engineering Inc. Bomba de desplazamiento positivo Hydra-Cell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente