Wanner Engineering Inc. Bombas Hydra-Cell

Wanner Engineering Inc. Bombas Hydra-Cell

(2) Bombas Hydra-Cell de Wanner Engineering Inc. Modelo: D25MFCGHHEC. S/N's: 18537 y 19930. Capacidad: 20 gpm a presión máxima. Presión máxima: 1000 psi. (2) Interruptores de presión de la empresa Square D. Servicio anterior: lavador de cinta transportadora. Motor industrial Baldor, 7-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 21,5-20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Características típicas de las bombas Hydra-Cell: diseño compacto sin sello, durabilidad y simplicidad hacen de las bombas Hydra-Cell la opción óptima para manejar fluidos agresivos, fluidos abrasivos con partículas, fluidos calientes, fluidos corrosivos, abrasivos, polvos humectables, fluidos de corte y fluidos ultrapuros. , adhesivos, agua salada, agua recuperada, lodos, gases líquidos, fertilizantes, fluidos viscosos, productos químicos, soluciones jabonosas. Montado sobre patines. Entradas: (4) 1 pulg. de diámetro. TNP (macho). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPF2103.a
  • Fabricante: Wanner Engineering Inc.
  • Modelo: D25MFCGHHEC
  • Número de serie: 18537 and 19930
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Wanner Engineering Inc. Bombas Hydra-Cell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente