Warren Rupp S05B2P2TPNS000. Bomba de diafragma (14 GPM máx.)

Warren Rupp S05B2P2TPNS000. Bomba de diafragma (14 GPM máx.)

2006 Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper. N º de Modelo. S05B2P2TPNS000. Capacidad aproximada: 14 gpm. Maneja sólidos de hasta 0,125 pulg. (3 mm) de tamaño. Rangos de temperatura de funcionamiento: 180°F a 32°F. Presión de aire máxima recomendada: 100 psi. Cuenta con una válvula de retención de bola sólida alimentada por aire comprimido y con un diseño de relación 1:1. Material mojado: polipropileno. Materiales de construcción del diafragma/válvula de retención: PTFE virgen-Santoprene/asiento de la válvula de retención de PTFE virgen de respaldo: PTFE virgen. (1) Entrada MNPT de ¾ pulg. (1) Salida MNPT de ¾ pulg. (1) Entrada de línea aérea FNPT de ½ pulg. Peso de envío: 16 libras. Dimensiones totales: 10-1/8 pulgadas de largo x 7-1/8 pulgadas de ancho x 11-3/4 pulgadas de alto (ACN7),
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRSP268.a
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Modelo: S05B2P2TPNS000.
  • Número de serie: 994812
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Diaphragm
  • Galones máximos por minuto GPM: 14
  • Relación de transmisión: 1
  • Temperatura mínima (F): 32
  • Temperatura máxima (F): 180
  • Presión máxima MAWP (PSI): 100
  • # Sumideros: 2
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.75
  • Tipo de entrada/salida 1: MNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.75
  • Tipo de entrada/salida 2: MNPT
  • Entrada/Salida 3: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 0.5
  • Tipo de entrada/salida 3: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10.125
  • Ancho (pulgadas): 7.125
  • Altura (pulgadas): 11.75
  • Peso libras): 16
  • ACN: 7
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2006
Warren Rupp S05B2P2TPNS000. Bomba de diafragma (14 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente