Tanque de agua vertical Watco (144 x 288 pulgadas, 20 000 galones)

Tanque de agua vertical Watco (144 x 288 pulgadas, 20 000 galones)

Fabricante de tanques de agua de acero soldado. Número de serie del fabricante: 6124. Fecha de fabricación: 2001. Dimensiones del tanque: 3,67 m de diámetro exterior x 7,35 m de largo. Capacidad nominal: 76,500 litros. Grosor del fondo: 6,35 mm. Grosor del armazón: 0,86 mm. Grosor de la cubierta: 0,86 mm.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HCIF09
  • Fabricante: Watco Tanks
  • Número de serie: 6124
Detalles del tanque
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 20,000
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 144
  • Altura (pulgadas): 294
  • Peso libras): 9,600
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Tanque de agua vertical Watco (144 x 288 pulgadas, 20 000 galones)