Waukesha 130 Bomba Positiva Acero Inoxidable

Waukesha 130 Bomba Positiva Acero Inoxidable

Bomba positiva Waukesha, modelo 130, s/n 126690, motor paginador 3 hp 1170 rpm, diámetro interior de salida 2,5 pulg. DE 3,0 pulg.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 42a.DBP132.6
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 126690
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Waukesha 130 Bomba Positiva Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente