Waukesha 130 Bomba Positiva Acero Inoxidable

Waukesha 130 Bomba Positiva Acero Inoxidable

Bomba positiva Waukesha de acero inoxidable, tamaño 130, S/N 216354-98, rosca 3 x 3, con transmisión por correa de 15 hp, 3,460 rpm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RB-217.2a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 216354-98
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Waukesha 130 Bomba Positiva Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente