- Detalles del producto
Waukesha Cherry-Burrell 9-35 Carbon Seal 65/85 Grade P
Waukesha Cherry-Burrell 9-35 Carbon Seal 65/85 Grade P.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIC210
- Fabricante: SPX
- Modelo: 9-35
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 4
- Ancho (pulgadas): 4
- Altura (pulgadas): 2
- Peso libras): 2
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2007
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!












