Waukesha U-30 con placa frontal revestida

Waukesha U-30 con placa frontal revestida

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha con placa frontal encamisada, modelo U-30, S/N 125647. Entrada de 1 pulg. Salida de 1 pulg. Caja de engranajes, Mfg. Nord. SK 22-M56C. N/S 930129118-2. Ratio 20,03, 1,50 CV a 1.750 rpm. Motor, fabricante Baldor. N.º de gato VWDM3554, n.º de serie 35H828X623. 1-1/2 hp, 1725 rpm, 203-230/460 voltios, 4.6-4.2/2.1 amperios, 60 hz, trifásico, torque 56C. Bastidor 56C, Ser F 193, Ser. F. 1.15, Diseño B, Código L, Nema Nom Eff 82,5%, PF 82%. Clasificación 40 C amb cont. Con sellos mecánicos dobles y placa frontal calentada, el nuevo cuesta $6,800.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TTRT02.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: U-30
  • Número de serie: 125647
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Waukesha U-30 con placa frontal revestida
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente