- Detalles del producto
WEG W22 Series Screw Compressor Motor (250 HP, 3575 RPM, 460 V)
WEG NEMA Premium W22 Series Electric Motor. Model: T2503GET3G449TS-W22. Power Supply: 460 Volts, 250 HP, 60 Hz, Frame: 447/9TSC, 269 Amps, 3575 RPM, Encl: TEFC.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DUBS001
- Fabricante: WEG
- Modelo: T2503GET3G449TS-W22
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: WEG
- Caballos de fuerza del motor (HP): 250
- RPM del motor: 3,575
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 269
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 447/9TSC
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 55
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 30
- Peso libras): 3,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!