WEG W22 Series Screw Compressor Motor (250 HP, 3575 RPM, 460 V)

WEG W22 Series Screw Compressor Motor (250 HP, 3575 RPM, 460 V)

WEG NEMA Premium W22 Series Electric Motor. Model: T2503GET3G449TS-W22. Power Supply: 460 Volts, 250 HP, 60 Hz, Frame: 447/9TSC, 269 Amps, 3575 RPM, Encl: TEFC.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DUBS002
  • Fabricante: WEG
  • Modelo: T2503GET3G449TS-W22
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,573
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 269
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 447/9TSC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 55
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
WEG W22 Series Screw Compressor Motor (250 HP, 3575 RPM, 460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente