Motor eléctrico trifásico WEG W22 (100 HP, 3538 RPM, 208 voltios)

Motor eléctrico trifásico WEG W22 (100 HP, 3538 RPM, 208 voltios)

Motor eléctrico trifásico WEG W22. Modelo: TO01F0X0N0000100815. N.º de serie: R100360T3E365TS. Alimentación: 100 HP, 208 V, 3558 RPM, trifásica, 60 Hz, 247 A, carcasa 364/5TSC.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AMSI04B
  • Fabricante: WEG
  • Modelo: TO01F0X0N0000100815
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 3,558
  • Voltaje del motor: 208
  • Amperios de motor: 247
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Tamaño del bastidor del motor: 364/5TSC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 830
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor eléctrico trifásico WEG W22 (100 HP, 3538 RPM, 208 voltios)