Wellington ECF2-8A0841 Fan Pack Assembly

Wellington ECF2-8A0841 Fan Pack Assembly

Wellington Fan Pack Assembly. Part No: ECF2-8A0C41. Input: 100-240 Vac. 50-60 Hz. Output:13w @ 1800 rpm. Dual Speed: 1325/900 RPM.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC117
  • Fabricante: Wellington
  • Modelo: ECF2-8A0841
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 15
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Wellington ECF2-8A0841 Fan Pack Assembly

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente