Western Engineers, Inc. 2711CB Serpentín evaporador de amoníaco (baja temperatura)

Western Engineers, Inc. 2711CB Serpentín evaporador de amoníaco (baja temperatura)

(4) Serpentín del evaporador de Western Engineers, Inc. Modelo: 2711CB. Número de serie: 10871 aire acondicionado. Material de construcción: acero galvanizado. La cara de la bobina mide 10 pies 4 pulgadas de ancho x 4 pies de alto x 1 pie 6 pulgadas de profundidad. (16) Bobinas de 1 pulgada de diámetro, 4 filas de profundidad a 4 FPI. Requerimiento eléctrico: 110v, 60 Hz. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 1 pie 7-3/4 pulgadas de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSFF0103.9
  • Fabricante: Western Engineers, Inc.
  • Modelo: 2711CB
  • Número de serie: 10871 A/C
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Aletas por pulgada: 4
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 19.75
  • Altura (pulgadas): 61
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Western Engineers, Inc. 2711CB Serpentín evaporador de amoníaco (baja temperatura)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente