- Detalles del producto
Western Engineers, Inc. 2711CB Serpentín evaporador de amoníaco (baja temperatura)
Western Engineers, Inc. Bobina del evaporador. Modelo: 2711CB. Número de serie: 10871 A. Material de construcción: acero galvanizado. La cara de la bobina mide 10 pies 4 pulgadas de ancho x 4 pies de alto x 1 pie 6 pulgadas de profundidad. (16) Bobinas de 1 pulgada de diámetro, 4 filas de profundidad a 4 FPI. Requerimiento eléctrico: 110v, 60 Hz. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 1 pie 7-3/4 pulgadas de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto.
- Cantidad en stock: SSFF0103.9-02
- Fabricante: Western Engineers, Inc.
- Modelo: 2711CB
- Número de serie: 10871 A
- Bobina helada o húmeda: Frosted
- Aletas por pulgada: 4
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 144
- Ancho (pulgadas): 19.75
- Altura (pulgadas): 61
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



















