Arrancador no reversible Westinghouse A200M0CAC

Arrancador no reversible Westinghouse A200M0CAC

Arrancador trifásico no reversible Westinghouse. N.º de catálogo: A200M0CAC. N.º de serie: 6710C48G05. 3 HP a 200 V. 3 HP a 230 V. 5 HP a 460/575 V. 18 A/Voltaje de bobina: 110 V a 50 Hz, 120 V a 60 Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSFD95
  • Fabricante: Westinghouse
  • Modelo: A200M0CAC
  • Número de serie: 6710C48G05
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 6
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 6
  • Peso libras): 6
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Arrancador no reversible Westinghouse A200M0CAC