Westinghouse IQ Energy Sentinel sin usar

Westinghouse IQ Energy Sentinel sin usar

Westinghouse IQ Energy Sentinel™ sin usar. S/N: 135. Estilo: 2D78556G02. Clasificación máxima: 277/480V. Dimensiones totales: 4 pulgadas de largo x 3-1/4 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MBNC004
  • Fabricante: Westinghouse
  • Número de serie: 135
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 4
  • Ancho (pulgadas): 3.25
  • Altura (pulgadas): 2
Detalles adicionales del producto
Westinghouse IQ Energy Sentinel sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente