- Detalles del producto
Westinghouse Screw Compressor Motor Starter (250 HP, 460 Volts, 60 Hz)
Westinghouse Screw Compressor Motor Starter. Drawing: 2191A94. Type: Hard Starter. Power Supply: 250 Hp, 460 Volt, 3 Ph, 60 Hz, 277 FLA.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: IMR03B
- Fabricante: Westinghouse
- Número de serie: 2191A94
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 25
- Ancho (pulgadas): 35
- Altura (pulgadas): 85
- Peso libras): 1,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1987
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!