Winthrop Stearns Inc. Tanque revestido de vidrio con fondo inclinado, 120 galones

Winthrop Stearns Inc. Tanque revestido de vidrio con fondo inclinado, 120 galones

Winthrop Stearns Inc. Tanque revestido de vidrio con fondo inclinado, 120 galones. Modelo 2496. Tapa con bisagras. Salida (1) 2 pulg. Dimensiones interiores: 36-1/2 pulg. de alto y 41 pulg. de alto. 30 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 32 pulgadas de ancho, 32 pulgadas de largo, 62 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH061.1
  • Fabricante: Winthrop Stearns Inc.
  • Modelo: 2496
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Outlet (1) 2 in.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 62
Detalles adicionales del producto
Winthrop Stearns Inc. Tanque revestido de vidrio con fondo inclinado, 120 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente