WJ Fitzpatrick Co. Fitzmill homoloide

WJ Fitzpatrick Co. Fitzmill homoloide

Máquina homoloide de WJ Fitzpatrick Co.. Modelo: JT. Tipo: 36-3. Código: WD. Motor: 5 HP, 220/440V, 60 Hz, trifásico. Falta la cubierta de la placa frontal. Dimensiones totales: 36 pulgadas x 34 pulgadas x 64 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIKH109
  • Fabricante: Fitzpatrick
  • Modelo: JT Homoloid Machine 36-3
  • Número de serie: JT6-675
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • Voltaje del motor: 220/440
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 64
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Face plate cover missing
WJ Fitzpatrick Co. Fitzmill homoloide
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente