Woods Fabrication, Inc. Cinta transportadora de 4 carriles

Woods Fabrication, Inc. Cinta transportadora de 4 carriles

Woods Fabrication, Inc. Cinta transportadora de 4 carriles. S/N: 9177. Ancho de la correa: 8 pulg. Ancho máximo del producto: 9-1/2 pulg. W. (4) Motores Baldor, 3/4 hp, 1725 rpm, 230-460 V, 2.2/1.1 amperios, 60 Hz, trifásico. (4) Unidades de ciclo SM, relación: 43, rpm finales: 40, torsión: 1800 lb. pulg. Dimensiones totales: 93 pulg. L x 60 pulg. An. x 43 pulg. Alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ERCS061.
  • Fabricante: Woods Fabrication, Inc.
  • Número de serie: 9177
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Woods Fabrication, Inc. Cinta transportadora de 4 carriles
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente