Motor de WorldWide Electric Corporation (3 HP, 1180 RPM, 230/460 voltios)

Motor de WorldWide Electric Corporation (3 HP, 1180 RPM, 230/460 voltios)

Motor World Wide Electric Corporation. Modelo: WWE3-2-213T. N.º de serie: 10166. Fuente de alimentación: 3 HP, 60 Hz, 1180 RPM, voltaje 230/460, 213T FR.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PDSB06
  • Fabricante: WorldWide Electric Corporation
  • Modelo: WWE3-2-213T
  • Número de serie: 10166
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: World Wide
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1,180
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.4/4.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 18
  • Peso libras): 150
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2006
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor de WorldWide Electric Corporation (3 HP, 1180 RPM, 230/460 voltios)