Envolvedora semiautomática de brazo rotatorio Wulftec WRT-150

Envolvedora semiautomática de brazo rotatorio Wulftec WRT-150

Envolvedora semiautomática de brazo rotatorio MJ Mallis/Wulftec. Modelo: WRT-150. N.º de serie: 31927-1-0606. Carga útil total: 15. Alimentación: 120 V/60 Hz/monofásica.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYI14
  • Fabricante: Wulftec
  • Modelo: WRT-150
  • Número de serie: 31927-1-0606
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 1/2 Hp Film Delivery System. (1) 1/2 HP Film Carriage Drive. (1) 3/4 HP Rotary Drive.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 165
  • Ancho (pulgadas): 165
  • Altura (pulgadas): 120
  • Peso libras): 2,026
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Envolvedora semiautomática de brazo rotatorio Wulftec WRT-150