Envolvedora automática con brazo giratorio Wulftec WRTA-150

Envolvedora automática con brazo giratorio Wulftec WRTA-150

Envolvedora automática de brazo Wulftec. Modelo: WRTA-150. Producción de hasta 50 cargas por hora según la configuración de carga y las opciones de la máquina. Tamaño de carga: 52"W x 52"L x 80"H. Dimensiones de la unidad: 166"L x 130"W x 120"H.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYJ09
  • Fabricante: Wulftec
  • Modelo: WRTA-150
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Film Carriage Drive Motor - 1/2 Hp AC Motor. (2) Rotary Arm Drive Motor - 3/4 Hp.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 165
  • Ancho (pulgadas): 130
  • Altura (pulgadas): 120
  • Peso libras): 2,026
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Envolvedora automática con brazo giratorio Wulftec WRTA-150