Xchanger, Inc. Intercambiador de calor AA500

Xchanger, Inc. Intercambiador de calor AA500

Xchanger, Inc. Intercambiador de calor. Modelo: AA-500. P/N: 24601. Número de serie: 1295-B4409. Trifásico, 208/230/460 VCA, 60 Hz. OPN55041448A. Tamaños de puerto: 4 pulgadas con brida de 8 pernos en la entrada (ACN36)

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFI168.5
  • Fabricante: X-Changer, Inc.
  • Modelo: AA-500
  • Número de serie: 1295-B4409
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Xchanger, Inc. Intercambiador de calor AA500
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente