Xchanger Inc. Intercambiador de calor aire/gas de aletas de placas Serie C

Xchanger Inc. Intercambiador de calor aire/gas de aletas de placas Serie C

1998 Xchanger Inc. Intercambiador de calor de aire/gas con aletas de placas Serie C. Modelo: C-175. Número de serie: 0498-B5754. Flujo horizontal. Tasa de transferencia de calor: 625.188 Btuh. Lado del medio de proceso: caudal volumétrico: 1000 scfm, temperatura de entrada: 1000 °F, temperatura de salida: 190 °F, presión de entrada: 15,75 pulgadas Hg, velocidad: 457,12 pies/min. Lado del medio de servicio: caudal volumétrico: 63,1 gpm, temperatura de entrada: 90 °F, temperatura de salida: 110 °F, velocidad: 6,4 pies/seg. Material del tubo: acero inoxidable 304L. Material de aletas: acero inoxidable 304. Material de la carcasa: acero inoxidable 304. Material de la carcasa: acero inoxidable 304. Funciones: calentar, enfriar, deshumidificar. Presión típica (mín./máx.): 15/50 psi. Fluidos de servicio: agua, refrigerante, vapor, etc. Los intercambiadores de calor de la serie C calientan y enfrían corrientes de gas a baja presión. El diseño modular de la Serie C permite que una unidad estándar proporcione un ajuste personalizado. Entradas: (1) 14 pulg. de diámetro. puerto de flujo, (1) 2 pulg. de diámetro. brida líquida. Salidas: (1) 14 pulg. de diámetro. puerto de flujo, (1) 2 pulg. de diámetro. brida líquida. Dimensiones totales: 41 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto (ACN136)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA139.3a
  • Fabricante: X-Changer, Inc.
  • Modelo: C-175
  • Número de serie: 0498-B5754
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Xchanger Inc. Intercambiador de calor aire/gas de aletas de placas Serie C
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente