York D7CG048 Unidad condensadora de aire de paquete único Sun-Line - 6 toneladas

York D7CG048 Unidad condensadora de aire de paquete único Sun-Line - 6 toneladas

Unidad condensadora de aire única York Sunline. Modelo: D7CG048N06046A, Número de serie: SN0A6845790. Fuente de alimentación de la unidad: 460V/3PH/60Hz. Ampacidad mínima del circuito: 11,9. Tamaño máximo del fusible (retardo de tiempo): 15 amperios. Tamaño máximo del disyuntor: 15 amperios. Tipo de Gas: Natural. Entrada total BTU/HR: 75.000. Total de toneladas: 4. Temperatura máxima de salida del aire diseñada: 155 grados F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HAIN405
  • Fabricante: York
  • Modelo: D7CG048N06046A
  • Número de serie: SNOA6845790
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 6
  • Descripciones de compresores: 460/3/60 7.1 RLA 55.0 LRA
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 119
  • Ancho (pulgadas): 59
  • Altura (pulgadas): 55
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
York D7CG048 Unidad condensadora de aire de paquete único Sun-Line - 6 toneladas

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente