Acumulador de amoníaco horizontal York HSDD-30-113 (30 x 113 pulgadas, 410 galones)

Acumulador de amoníaco horizontal York HSDD-30-113 (30 x 113 pulgadas, 410 galones)

Acumulador de amoníaco horizontal certificado por York Refrigeration. Junta Nacional/N.º de serie: 159459. Modelo: HSDD-30-113. Presión máxima de trabajo (MAWP): 250 PSI a 121 °C (250 °F). Presión mínima de trabajo (MDMT): -20 °C a 250 PSI. Presión máxima de trabajo (MAEWP): 15 PSI a 121 °C (250 °F). Año de construcción: 2010. Dimensiones del depósito: 76,2 cm de diámetro exterior x 283,6 cm de largo. Capacidad estimada: 1617 litros (410 galones).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HCIF13
  • Fabricante: York
  • Modelo: HSDD-30-113
  • Número de serie: 159459
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Accumulator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 30
  • Longitud del tanque (pulgadas): 113
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 410
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 159459
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 250 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 145
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 42
  • Peso libras): 1,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2010
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Acumulador de amoníaco horizontal York HSDD-30-113 (30 x 113 pulgadas, 410 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares