- Detalles del producto
York RW64-717A Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros (1-75 HP 230/460 V, accionamiento directo)
Compresor alternativo York R-Series de 6 cilindros - 75 HP. Modelo: RW64-717A. Número de serie: HY0433288081202. Nat'l Bd: 53205. Presión de prueba alta/baja: 450/330 psig. Refrigerante: R-717 amoniaco. Características: cabezales enfriados por agua, carrera de 4,5 pulgadas. Clasificación CFM a 1170 RPM: 201 CFM. Temperatura mínima de succión: -15 F (90 F de condensación), 0 F (105 F de condensación), +15 F (120 F de condensación). Motor eléctrico Marathon, 75 hp, 1185 rpm, 230/460 V, 196/98 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Tanques receptores: 50 Galones. Control de nivel de líquido Magnetrol. Dimensiones totales: 82 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto (H12) (ACN237).
- Cantidad en stock: RAAF173.2
- Fabricante: York
- Modelo: RW64-717A
- Número de serie: HY0433288081202
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: York
- # De cilindros alternativos: 6
- Tipo alternativo: Direct Drive
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: RW64-717A
- Compresor SN: HY0433288081202
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 450
- ¿Separador de aceite incluido? No
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 53205
- ¿Incluye motor de arranque? No
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Marathon
- Caballos de fuerza del motor (HP): 75
- RPM del motor: 1185
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 196/98
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 82
- Ancho (pulgadas): 72
- Altura (pulgadas): 88
- ACN: 237
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!






























