York/Frigid Coil Roof - Congelador/evaporador superior - 9,5 toneladas

York/Frigid Coil Roof - Congelador/evaporador superior - 9,5 toneladas

2001 Congelador/evaporador de techo York/Frigid Coil: 9,5 toneladas. Modelo: RTFSL-201-103-LRB-HGU-IP-PCV. Número de serie: 39650A1L. Capacidad: 9,5 toneladas a -20 °F con 10 °F TD. Refrigerante: amoniaco recirculado. Flujo de aire: 15.720 cfm. Diámetro del ventilador: Motor Lincoln de 36 pulgadas, 5 hp, 1165/960 rpm, 230/460-208/415 V, 16/8-18/9 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Los sistemas de congeladores en el techo convierten el espacio del congelador previamente reservado para la colocación de evaporadores en el congelador en espacio de almacenamiento adicional. Totalmente aislado, listo para izado inmediato con grúa. Las líneas de refrigeración y drenaje están previamente instaladas externamente a la unidad para una conexión en un solo paso. Todo el servicio se realiza en el techo, con fácil acceso a los ventiladores y motores a través de grandes puertas de servicio precalentadas. Luz interior. Marco en A sobre todos los motores para una fácil extracción de motores y ventiladores. Elimina la necesidad de realizar trabajos de servicio elevados en el interior y las interrupciones dentro de las instalaciones de almacenamiento. Incluye descongelación por gas caliente. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (agua), (1) 3 pulg. de diámetro. tubería (medios). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubería (agua), (1) 2 pulg. de diámetro. tubería (medios). Dimensiones totales: 9 pies 4 pulgadas de largo x 8 pies 4 pulgadas de ancho x 7 pies de alto (ACN390).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCD344J.28a
  • Fabricante: York
  • Modelo: RTFSL-201-103-LRB-HGU-IP-PCV
  • Número de serie: 39650A1L
Detalles del serpentín del evaporador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
York/Frigid Coil Roof - Congelador/evaporador superior - 9,5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente