Yula Corp Calentador de residuos activo/intercambiador de calor de carcasa y tubos - 20,6 pies cuadrados

Yula Corp Calentador de residuos activo/intercambiador de calor de carcasa y tubos - 20,6 pies cuadrados

2004 Yula Corp Calentador de residuos activo/intercambiador de calor de carcasa y tubos. Modelo: WC-1C-36BS. S/N: 19247. PO No. NR-2007-30-P11-2008. Material del tubo: acero inoxidable 316. Pase único. Número de tubos: 35. Dimensiones de los tubos; 3/4 pulg. de diámetro. x 3 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 20 pies cuadrados. Capacidad: 2 galones. MAWP del lado de la carcasa: 150 psi a 400 °F. MDMT: -20 °F a 150 psi. MAWP del lado del tubo: 150 psi a 400 °F. MDMT: -20 °F a 150 psi. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 3 pulg. de diámetro. (medios de comunicación). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT (medios). Los intercambiadores de calor sanitarios de Yula Corp. están diseñados para ser completamente drenables en el lado sanitario cuando se montan en la posición adecuada. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (ACN139).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DLEC030.20a
  • Fabricante: YULA CORP
  • Modelo: WC-1C-36BS
  • Número de serie: 19247
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Yula Corp Calentador de residuos activo/intercambiador de calor de carcasa y tubos - 20,6 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente