Ya sea una pista comunitaria local o un estadio de hockey de primera categoría, mantener el hielo en perfectas condiciones es esencial para la seguridad, el rendimiento y la experiencia del cliente. Detrás de cada superficie lisa y sólida de hielo se encuentra un sistema de refrigeración de alta eficiencia, y en muchas instalaciones, Los enfriadores de agua con amoníaco de carcasa y tubos son el corazón de ese sistema.
En Genemco.com , ofrecemos una amplia selección de enfriadores de amoníaco usados e intercambiadores de calor de carcasa y tubos diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de la industria de las pistas de hielo.
Imagen de Genemco
Enlace a enfriadores de agua con amoníaco de carcasa y tubos

Pistas de hielo y la necesidad de una refrigeración precisa
Crear y mantener el hielo en una pista no es tan sencillo como congelar agua. La calidad del hielo depende de su capacidad para:
-
Mantener temperaturas bajo cero constantes
-
Elimina rápidamente el calor durante el resurfacing y los eventos.
-
Recuperarse rápidamente de las fluctuaciones de temperatura.
-
Mantener la uniformidad en todo el piso de la pista.
Cualquier variación en la temperatura o el espesor del hielo puede afectar la seguridad de los patinadores, la integridad del juego y la eficiencia energética. Ahí es donde los enfriadores de amoníaco tubulares marcan la diferencia.
Por qué los enfriadores de amoníaco de carcasa y tubos son la mejor opción
1. Enfriamiento constante en toda la superficie del hielo
Un enfriador tubular acoplado a un sistema de circuito cerrado de glicol proporciona un intercambio de calor uniforme bajo el suelo de la pista. Esto garantiza:
-
Espesor de hielo uniforme de extremo a extremo
-
Sin puntos blandos ni zonas de fusión
-
Condiciones estables durante eventos o mucho tráfico peatonal
Ya sea una competencia de patinaje artístico o una sesión de patinaje pública, los patinadores obtienen una experiencia de hielo consistente y de alta calidad.
2. Alta eficiencia térmica
El amoníaco es un refrigerante excepcionalmente eficiente, lo que lo hace ideal para instalaciones que operan todo el año o que albergan eventos de gran capacidad. Enfriadores tubulares:
-
Maximizar la superficie de intercambio de calor
-
Apoyar un funcionamiento continuo y receptivo
-
Requiere menos energía por tonelada de refrigeración que muchos refrigerantes sintéticos
Esto se traduce en facturas de servicios públicos más bajas y un impacto ambiental reducido, dos prioridades importantes para los operadores de pistas modernas.
3. Recuperación rápida después del rejuvenecimiento
Tras cada pasada de la Zamboni, la superficie del hielo se calienta temporalmente al aplicarse agua. Un enfriador fiable debe extraer rápidamente ese calor para recongelar la superficie. Sistemas de amoníaco tubulares:
-
Responder rápidamente a los picos de temperatura
-
Permitir tiempos de respuesta cortos entre sesiones
-
Reducir el tiempo de inactividad y aumentar las horas de hielo utilizables
Esto es especialmente importante en estadios con programaciones apretadas o con mucho tráfico.
4. Durabilidad y confiabilidad
Las pistas de hielo están diseñadas para durar, al igual que sus equipos. Los enfriadores tubulares son conocidos por:
-
Larga vida útil
-
Bajas necesidades de mantenimiento
-
Resistencia a los ambientes duros y húmedos que suelen encontrarse en las instalaciones de pistas de patinaje.
Esto los convierte en una inversión sólida a largo plazo tanto para propietarios de pistas privadas como municipales.
Dónde encontrará estos enfriadores en uso
Los enfriadores de agua con amoníaco de carcasa y tubos se utilizan en:
-
NHL y estadios profesionales : donde el rendimiento y la consistencia no son negociables
-
Pistas de hielo y centros recreativos comunitarios : en busca de sistemas asequibles y energéticamente eficientes
-
Pistas de atletismo en colegios y escuelas , con eventos frecuentes y ocupación variable
-
Pistas de hielo de temporada y al aire libre : necesitan equipos escalables y duraderos
Independientemente de la configuración, el sistema debe funcionar perfectamente bajo presión.
Imagen de Genemco
Enlace a enfriadores de agua con amoníaco de carcasa y tubos

Reflexiones finales
La industria de las pistas de hielo depende de los enfriadores tubulares de agua con amoníaco por una razón clave: el rendimiento. Estos enfriadores proporcionan la potencia, la precisión y la durabilidad necesarias para mantener un hielo de primera calidad en cualquier condición, a la vez que mantienen los costos de energía bajo control.
Si está construyendo una nueva pista, renovando su sistema o ampliando sus instalaciones, explore el confiable inventario de enfriadores de amoníaco de Genemco . Podemos ayudarle a encontrar el equipo adecuado para un funcionamiento eficiente y confiable, temporada tras temporada.