Bomba centrífuga ChemPump GVBS-5K-1S (7,9 HP, 50 GPM máx.)

Bomba centrífuga ChemPump GVBS-5K-1S (7,9 HP, 50 GPM máx.)

Bomba de motor encapsulado ChemPump Serie G: 50 gpm. Modelo GVBS-5K-1S. Caja e impulsor de bomba de acero inoxidable 316. Diablillo. diámetro: 5-1/4 pulg., entrada de 3 pulg., salida de 1-1/2 pulg., 84 pies de cabeza. Motor totalmente cerrado: 7,9 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 17,6/8,8 amperios. Carga completa: 5,9 Kw, trifásico, clase H, S/N 29475-1. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto. Estas bombas sin sello cuentan con equilibrio de empuje hidráulico automático, diseño de superficie de empuje reemplazable, indicador de dirección de rotación y cojinetes delanteros y traseros de precisión. Cuesta nuevo $8,265.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP019.
  • Fabricante: ChemPump
  • Modelo: GVBS-5K-1S
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 50
  • RPM de velocidad máxima: 3450
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.25
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.9
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 17.6/8.8
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 17
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga ChemPump GVBS-5K-1S (7,9 HP, 50 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente